用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番365-0804質量(g)約73(電池含む)電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示部:42×93×21、金属センサー部:Φ3×L108、ケーブル長:約600温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)電池寿命約1年(1日4分間使用した場合)