※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5605P 中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D 57378168 AD5605P 中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D 57378168

中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電池寿命約1年(1日4分間、使用した場合) 注文コード57378168 品番AD5605P
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は電池寿命など2種類から選べます 他の種類を見る

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます
防水レベルはIP65相当
熱電対温度計(Tタイプ)
測定範囲が広い
オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
応答性が速い!わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当

特性防水 用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番365-0812 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032リチウム電池 1個 最小表示0.1℃(-50.0℃〜199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃)-50〜+350 温度範囲(℃)350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示部:42×204×21、金属センサー部:Φ3×L110 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) 電池寿命約1年(1日4分間、使用した場合)
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする