アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
SATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・100cm)SAT-3010BL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406756
品番
SAT3010BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・100cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
100
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス