コイズミ照明
【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.6
注文コード
57435623
品番
AP51134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
幅(mm)
Φ108
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
330
消費電力(W)
5.8
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)
1300~600
色
(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83