付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)仕様IH・ガス対応セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)質量(kg)3容量(L)5弁仕様調圧弁:スプリング式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:370×238×150(ハンドル含む)圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100