曜日別特売
MHB-382SD(校正書・トレーサビリティ体系図付) SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツール 57642725

SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計

(3件のレビュー)
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード57642725品番MHB-382SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能

測定範囲10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約260電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目温度・湿度・気圧精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg測定対象温度・湿度・気圧データ出力SDカード/USB出力湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池)設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート測定温度範囲(℃)0~50時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)アズワン品番1-2517-02-20温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16378242
2022-10-17
用途: 室内環境測定
教育・研究機関

表示が見やすく,コンパクトで使い易いと思います.湿度の精度については比較できないので,表示の値を信用することにしています.

対象商品 : 16378242
2021-04-14
用途: 寸法測定室の測定環境監視
製造業

設置した場所の温湿度値測定データが自動で保管され、取り出せるのでデータの管理が容易になり助かってます。

対象商品 : 16378242
2016-12-17
用途: 作業現場の温度・湿度の記録

作業現場の温度・湿度を記録に使っていますが十分な性能かと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする