日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
57672729
品番
OPE-25
参考基準価格(税別)
¥68,040
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン
色
ホワイト
長さ(m)
30
使用温度(℃)
適用:-15〜260
サイズ(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応