日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
結束保護チューブ ホックタイプ OTO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
57673359
品番
OTO-15
参考基準価格(税別)
¥55,680
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス
材質
シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン
色
グレー
長さ(m)
30
使用温度(℃)
適用/シート部:-20〜150
シート厚さ(mm)
0.35
サイズ(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応