日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
Zスリーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150m)
注文コード
57674095
品番
Z-06
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
150
色
ブラック
適合径(Φmm)
6〜22
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
適用:-70〜125
仕様
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応