日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
Zスリーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674113
品番
Z-19
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
色
ブラック
適合径(Φmm)
11〜34
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
適用:-70〜125
仕様
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応