日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
スリーブ ZJ-FR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150m)
注文コード
57674165
品番
ZJ-012FR
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003〜040)( ZJ-003FR〜ZJ-040FR )
材質
難燃性ポリエステル
色
ブラック
長さ(m)
150
使用温度(℃)
適用:-70〜125
適合径(Φmm)
最大:22
RoHS指令(10物質対応)
対応