日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
シールドスリーブ ZSK-HFE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674269
品番
ZSK-06HFE
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
色
シルバー
材質
芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
使用温度(℃)
適用:-15〜120
仕様
UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応