日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
57674418
品番
ZTZX(2)-20
参考基準価格(税別)
¥70,550
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
耐熱・耐電圧タイプ
材質
シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル
色
ブラック
長さ(m)
25
使用温度(℃)
適用:-15〜105
サイズ(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応