20cm プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋 MTI(エムテーアイ) 57784248

プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)20
満水容量(L)1.98
内容量1個注文コード57784248品番20cm
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。
ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。
内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。
ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。

材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm質量(g)539板厚(mm)2.5内径×深さ(mm)198×75アズワン品番64-9072-54呼び寸法(cm)20満水容量(L)1.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする