佐藤計量器製作所
SK-270WP用投げ込みセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57788789
品番
S270WP-31
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途
水、オイル、ソース、醸造などの液体測定に。
材質
SUS304(感温部)
質量(g)
約240
測定範囲(℃)
-40.0~150.0
コード長さ(m)
5
寸法(Φmm×Lmm)
感温部:17×90
センサ形状
円筒
測定精度(℃)
-40.0~ -10.0:±1.5、 -9.9~105.0:±0.6
注意
投げ込み、引き上げはセンサケーブルにストレスが掛からないようにご注意下さい