用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。
表示精度±(0.1+1digit):-40.0〜200.0℃、±0.5℃:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40