1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 57808748

着用例

1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 57808748
1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 57808748
1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 57808748
1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 57808748

AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1セット注文コード57808748品番1301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。

仕様
白衣:袖口ゴム入/ファスナー付
キャップ:フリーサイズ
マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース
用途工場見学サイズ3L適応身長(cm)176~194適応胸囲(cm)96~116材質PP(ポリプロピレン不織布)セット内容白衣、キャップ、マスク種別白衣区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
注意
※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57808723
2024-01-05
用途: 充填時
卸売・小売業

着心地よく何度も購入しています。3点セットの帽子もゴムが柔らかく被りやすいので単品購入しました!

対象商品 : 37589167
2020-05-18
用途: 調理
その他業種

白衣は繰り返し使えそうなくらい厚手の生地でよかったです。襟もしっかりしています。マスクと帽子はスケスケなのでもう少し厚手だと安心できます。帽子のゴムも少しゆるいので女性で髪を結んでいると出てきてしまうことがあります。作業の際は、マスクと帽子は別注で用意しました。

対象商品 : 37589142
2020-07-30
用途: お客様の注文時納品の時に使用
卸売・小売業

白衣、マスク、帽子3点揃っているので使い勝手がいい

対象商品 : 37589167
2020-04-06
用途: 清拭時
恵みとまことサービス業

素材もよく、作業に必須の3点セットになっていて衛生管理の点から、最適である。

対象商品 : 37589142
2019-11-15
用途: 作業着予備分

ボタンタイプからの代替え品として複数枚購入しました。作りが良く布製と比べても使い勝手は良いのです。ただコスト面がもう少し下がればリピート出来るのですが。

対象商品 : 37589151
2018-05-20
用途: 工場見学で利用してもらっています。

非常に着心地がよくそれでいて使い捨てという
クオリティーの高い商品に大満足しております。

対象商品 : 37589142
2016-09-06
用途: 他社様の工場見学のときに

今までは、綿の白衣でしたが重くて暑くて型ぐるしいし、毎回クリーニングに出せないので、クリーニング代より安いので重宝しています。

対象商品 : 37589167
2016-08-20
用途: クリーンルーム内作業
農・林・水産業

3点セットなのでコストパフォーマンスが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする