着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て白衣・スクラブ
AZ CLEAN 1303 子供用白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57808976
品番
AZCLEAN1303-3L
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
色
白
サイズ
3L
用途
衛生用品
仕様
袖口ゴム入/面ファスナー付
種別
白衣
材質
PP(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
適応身長(cm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。