エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57894665 品番 BMKE500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放)
解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa)
ばねの力で500N(0.4MPa)〜1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。
摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。

空気圧力(MPa)解放:0.4 ディスク径(Φmm)150/250 最大静止トルク(N・m)33.7/58.8 容積(m3)空気室:16.67 摩耗係数摩擦板:1.86×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃) 質量(kg)1.2 仕様動制動力:500N、【摩擦板】許容摩耗量:1.80(cm3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする