ディスク(内径加工付き)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57894726 品番 BMK-D-150-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び番号BMK-D-150 寸法A(mm)150 寸法B(mm)50 寸法C(mm)80 寸法D(mm)下穴:- 寸法E(mm)65 寸法F(mm)3 寸法G(mm)6 質量(kg)概算:1.8 ディスク径(Φmm)150 内径寸法(Φmm)25 寸法M(mm)(H7):25 寸法N(mm)8 寸法L(mm)28.3 寸法K(mm)M6 寸法J(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする