旭精工
旭精工の 減速機・クラッチ・ブレーキ
旭精工の ブレーキ
ディスク(内径加工付き)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57894753
品番
BMK-D-250-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び番号
BMK-D-250
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
下穴:(38)
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
6
質量(kg)
概算:4.8
ディスク径(Φmm)
150
内径寸法(Φmm)
40
寸法M(mm)
(H7):40
寸法N(mm)
12
寸法L(mm)
43.3
寸法K(mm)
M10
寸法J(mm)
20