3WAYソフトペンポーチ STシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57974597 品番ST-ZKU0028
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属部分をプラスチック素材に変更することで、従来の重量より約20g軽減。
ショルダータイプとクリップタイプとポケットインとして、使用状況に応じて選択できるペンポーチです。ポケットだけでは収納しきれないモノを入れられる、もう一つのポケットとして使用できます。
ストラップとカラビナも付いているで便利な仕様になっております。
ストライプは取り外しが簡単にできるように、引っ張ると外れるよになっております。

仕様●商品サイズ:約W13×D0.5×H16cm●商品重量:約64g●材質:本体・紐/ポリエステル・PVC、カラビナ/プラスチック・スチール●仕様:オープンポケット×2、ポケットクリップ×2、カラビナ×1、ストラップ×1、ショルダー紐×1●調節可能サイズ:約66〜126cm(カラビナを含まず)●the bears' School (C)BANDAI アズワン品番65-6681-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする