三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
SUS防水プリカコンビカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58007636
品番
WKGL24
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
18
接続ねじ
CTG22
寸法L2(mm)
30
寸法B(Φmm)
40
寸法A(Φmm)
48.9
質量(g/個)
180
防水保護等級
IP66