三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
SUS防水プリカねじ無カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58007837
品番
WKIL38
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/38
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
39
寸法B(Φmm)
60.5
寸法A(Φmm)
60.5
質量(g/個)
380
防水保護等級
IP65
適合電線管
ステンレス製ねじなし電線管/36