カップリングMSコネクタ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58008476 品番E2KD1220
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)29.5 寸法L2(mm)35 耐熱性UL94V2 適合ケーブル外径(Φmm)8-12 ハロゲン含有率0 寸法C(Φmm)33.5 寸法B(Φmm)27.5 寸法A(Φmm)30 質量(g/個)24 色(本体)ライトグレー 特性耐油/対振動 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする