三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
カップリングMSコネクタ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58008485
品番
E2KD1222
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
規格
UL規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
30.5
寸法L2(mm)
35
耐熱性
UL94V2
適合ケーブル外径(Φmm)
8-12
ハロゲン含有率
0
寸法C(Φmm)
37
寸法B(Φmm)
27.5
寸法A(Φmm)
30
質量(g/個)
42
色(本体)
ライトグレー
特性
耐油/対振動
防水保護等級
IP67