カップリングMSコネクタ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58008519 品番E2KD1620
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)29.5 寸法L2(mm)37 耐熱性UL94V2 適合ケーブル外径(Φmm)12-16 ハロゲン含有率0 寸法C(Φmm)33.5 寸法B(Φmm)33.8 寸法A(Φmm)36 質量(g/個)30 色(本体)ライトグレー 特性耐油/対振動 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする