三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックスねじなしカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/16、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
注文コード
58013437
品番
K2K2E16
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
21
最小内径(Φmm)
14.3
寸法A(Φmm)
32.2
質量(g/個)
61
寸法I(Φmm)
14.3
適合電線管
ケイフレックス/16、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
防水性
非防水