三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックスねじなしカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/22、ねじなし・薄鋼電線管/E25/C25
注文コード
58013446
品番
K2K2E22
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
23
最小内径(Φmm)
19.3
寸法A(Φmm)
39.3
質量(g/個)
88
寸法I(Φmm)
19.3
適合電線管
ケイフレックス/22、ねじなし・薄鋼電線管/E25/C25
防水性
非防水