ケイフレックスねじなしカップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管ケイフレックス/28、ねじなし・薄鋼電線管/E31/C31 注文コード58013455 品番K2K2E28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は適合電線管など9種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)25 最小内径(Φmm)24.9 寸法A(Φmm)47.1 質量(g/個)121 寸法I(Φmm)24.9 適合電線管ケイフレックス/28、ねじなし・薄鋼電線管/E31/C31 防水性非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする