ケイフレックスねじなしカップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管ケイフレックス/36、ねじなし・薄鋼電線管/E39/C39 注文コード58013464 品番K2K2E36
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合電線管など9種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)29 最小内径(Φmm)34.5 寸法A(Φmm)57.4 質量(g/個)188 寸法I(Φmm)34.5 適合電線管ケイフレックス/36、ねじなし・薄鋼電線管/E39/C39 防水性非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする