三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックスねじなしカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/42、ねじなし・薄鋼電線管/E51/C51
注文コード
58013473
品番
K2K2E42
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
34
最小内径(Φmm)
38.2
寸法A(Φmm)
64.9
質量(g/個)
258
寸法I(Φmm)
38.2
適合電線管
ケイフレックス/42、ねじなし・薄鋼電線管/E51/C51
防水性
非防水