三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックスねじなしカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/54、ねじなし・薄鋼電線管/E63/C63
注文コード
58013489
品番
K2K2E54
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
33
最小内径(Φmm)
49.5
寸法A(Φmm)
77.8
質量(g/個)
320
寸法I(Φmm)
49.5
適合電線管
ケイフレックス/54、ねじなし・薄鋼電線管/E63/C63
防水性
非防水