三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用コンビカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/12
適合電線管
C19
注文コード
58014618
品番
K2KC12
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管・ねじの呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途
ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/12
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
21
寸法d(Φmm)
16.9
保護等級
IP65(ケイフレックス側)
適合ケーブル外径(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
28.6
質量(g/個)
43
適合電線管
C19