三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
厚鋼防水ねじなしカップリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58027875
品番
ZWCI104
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
寸法L(mm)
130.5
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
128.6
保護等級
IP65
質量(g/個)
1260
適合電線管
厚鋼電線管/G104