三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
薄鋼電線管防水ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031515
品番
ZWCE25
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
寸法L(mm)
66.1
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法D(mm)
33.8
質量(g/個)
66.1
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
適合電線管
【ねじなし電線管】25