三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
防水プリカ用カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/50
注文コード
58032949
品番
WC50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
74
温度範囲(℃)
-25〜90
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
48
寸法A(Φmm)
78.6
質量(g/個)
525
各種認証
PSE
適合電線管
防水プリカチューブ/50
防水性
非防水