三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/17、厚鋼電線管/G22
注文コード
58033247
品番
WKI17-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途
防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
32.5
寸法L2(mm)
26
寸法d(Φmm)
17
保護等級
IP65
寸法A(Φmm)
38
質量(g/個)
137
適合電線管
防水プリカチューブ/17、厚鋼電線管/G22