最近燃費が悪化してきたのでスパークプラグを交換しました。50,000Kmほど走りました。前回と同じプラグです。走りがすごく軽くなりました。ネットでは偽物が多く出回っているみたいなので正規代理店のモノタロウさんで購入しました。
80000キロ超えていたのでコイルと同時に購入しました。 スペーシアmk42s NA。
偽物だらけでモノタロウは安心を信じて割高でもモノタロウ購入。
交換後は、出足スムーズ エンジン音がマイルドになった。 モノタロウ購入を強く勧めます。
今までのイリジウムixシリーズより凄く良いです。アイドリング安定、加速アップ、燃費もアップ!エアコンつけてるときのパワーダウンも減り上り坂も楽に登るようになりました お勧めです
白金が電極の先についているので、良い火花が飛ぶようで、レスポンスが良くなりました。
燃費やドライブフィーリングが向上するという、某サイトで購入したプラグに交換後まもなくして、酷い加速不良や燃費悪化に見舞われ原因究明していくなかでYouTubeを見てプラグが偽物ではと思い、正規代理店のこちらで購入させていただきました。早速交換したところ先程までの症状が嘘のようにおさまりました。偽物があることも知らず安物買いの銭失いでした。今後はモノタロウさんで買わせていただきます。ありがとうございました。
エンジンの振動が減って静かになりました。パワーも増えた気がします。交換して1000キロは走ってますが問題ないので偽物ではないと思います。
近年偽造品が流通しているそうなのである程度信頼におけるであろうモノタロウで購入しました。もともとつけていたやつが同製品で2000円以上安かったやつなので見比べると元のやつと印字のフォントが違っていたのでもしかしたら別の店のやつは偽造品だったかもしれません。