適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT III 300V 汚染度2,
、 IEC 61326-1(EMC)、EN50581(RoHS)
確度±1.0%rdg±0.025mV (40~70Hz)
、±4.0%rdg±0.025mV (30Hz~5kHz、100mA以上の入力において)
付属品9094(携帯用ケース)、取扱説明書質量(g)約560定格電流(A)AC 10出力インピーダンス(Ω)約60出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)コード長さ(m)約3使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×129×53出力端子MINI DIN 6pinRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正