曜日別特売
AQDEXOH8D8.2 アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越) 58145787

アクアドリルEX オイルホール8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.2
注文コード
58145787
品番
AQDEXOH8D8.2
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)
8.2
溝長(mm)
93
全長(mm)
154
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする