送りカップリング

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58147968 品番 1C-28
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 寸法L(mm)95 規格JIS・JET 寸法d(mm)34.9 寸法t(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線管VE28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする