送りカップリング

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58147986 品番 1C-42
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 寸法L(mm)135 規格JIS・JET 寸法d(mm)49.1 寸法t(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線管VE42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする