曜日別特売
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477

 

YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477
YG-1482 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 58159477

アルクロ700外装21段 520

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58159477
品番
YG-1482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。
21段変速付で走りやすい700×28C。
で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。
ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。

仕様
ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
13.6
シルバー、シルバー
ハンドル高さ(mm)
940~970
タイヤサイズ
700×28C(350~600KPA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:57×179×95
適応身長(cm)
目安:170~
フレーム(mm)
520
地上高さ(cm)
サドル:88~101
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする