まだ有難いことにパンクをしたことはなく、使用する機会はありません。
ただ、車に積んだ際に感じたことは、以前の商品より太く短いこともあり、パッケージとしては以前より高級感が出ていますが、定位置へのおさまりは残念ながら悪かったです。
表記期日は製造日、有効5年とのこと。
本体に記載してあった期日がすでに過ぎた日付だったため、問い合わせしました
(一般的にパンク修理剤には有効期限が記載してあるため)
非常に懇切丁寧に調査していただきまして、記載期日は、製造日とのこと。有効期限5年ということでした。2023.05に発注して、2022.10製造のものが届きました。4年半の有効期限があるようです。これで安心して車載出来ます。
今まで車載していたものが期限が切れているので購入した。
ディーラーの商品は凄く高いし一度使用すればタイヤも買い替えなければいけないのでその様な心配のない此方の商品にしてみた。
使用しないのが一番いいのでお守り替わりです。
古いクルマに乗っており、スペアタイヤはテンパータイヤではなく標準サイズを積んでいます。万一のパンクのために重い標準タイヤを積みっぱなしするのはガソリン高沸の今は出来るだけ避けたいところ。この製品と小さなエアコンプレッサーに積み替えるだけで僅かでも燃費節約に貢献できたかなと思っています。使用する機会があったらまたレビューしたいと思いますが「在庫限り」と表示がありました。生産中止ということでしょうか。ではなぜ生産中止?いろいろと勘ぐってしまいます・・・・。
ご心配をおかけして申し訳ございません。メーカー生産中止によるものですので、安心してご使用ください。