日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Molex コネクタハウジング 4極, 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58276095
品番
19432-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
種類 = ワイヤ
適合電線サイズ = 8 AWG
長さ = 27.07mm
色 = 黒
極数 = 4
最小ワイヤサイズ = 8AWG
シリーズ = 19432
CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。
長さ(mm)
122
幅(mm)
70
高さ(mm)
31
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応