TU-NP23 NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ タカヤ商事 58379736

 

TU-NP23 NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ タカヤ商事 58379736
TU-NP23 NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ タカヤ商事 58379736

NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
サイズ3L
内容量1着注文コード58379736品番TU-NP23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

★ロードサービス・レッカー車とオペレーターの情報誌『月刊リカバリー』で特集されました!
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

イエローサイズ3L仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、袖口カフスはマジックテープで調節可能、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強種別長袖つなぎ材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)80ウエスト(cm)100肩幅(cm)52袖丈(cm)63安全規格EN471適応身長(cm)176-188生地裏綿ツイル色番7適応胸囲(cm)96-108高視認性安全服規格CLASS3
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58379666
2022-08-31
用途: 道路点検
サービス業

冬の地吹雪時の道路点検に使用しております。視認性は非常に良いです。生地は伸縮性があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする