商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの 小物収納箱(パーツケース)
エンジニアの パーツケース
ミニケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58393824
品番
KP-04
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
25
質量(g)
40
奥行(mm)
92
ケース寸法(mm)
(外寸)120×92×25、(内寸)115×79×20
仕切板
5
仕切数(個)
6
仕切り
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・高さ(mm)
20