AZ(エーゼット)
AZシャーシーグリス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(16kg)
注文コード
58412584
品番
776
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
用途
主に小型から大型トラックのシャーシーに、建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザーなどのベアリング、ギアに、農業機械/耕耘機、田植え機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部のシャーシーに、産業機械の転がり、すべり軸受けに、ワイヤー、屋外機器に
ちょう度
1号
特性
耐水性
使用温度範囲
-5℃~+70℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16kg
毒劇区分
普通物