※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-18S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508651 S1-18S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508651 S1-18S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508651 S1-18S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508651

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)19 軸穴径d(Φmm)19 歯数18 注文コード58508651 品番S1-18S8M0150AF-19T3K
参考基準価格(税別)¥10,490 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径・軸穴径d・歯数など459種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)54 寸法H(mm)3.5 寸法LA(mm)24 寸法M(mm)36 寸法O.D.(mm)44.46 寸法PD(mm)45.84 寸法W(mm)17 キー溝幅B(mm)6 キー溝高さh(mm)2.8 軸穴径d(Φmm)19 軸穴径(mm)19 歯数18 呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58508667
2019-07-18
用途:
機械製作

価格、品質、納期全て満足ですが、出荷遅れが有り製作工程が大幅に遅れました。この種の物は他では調達できないしキャンセルもできません。
出荷日の設定は慎重にして頂きたいです。
今後も宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
58509342
2014-09-11
用途:
自動ドア

直径が55ミリ、軸径が11ミリの商品がほしかったです

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする